Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftgestütztes Zelt LGZ Leicht, Typ II, 32 m², 1.800 x 800 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftgestütztes Zelt LGZ Leicht, Typ II, 32 m², 1.800 x 800 x 400 mm
Luftgestütztes Zelt LGZ Leicht, Typ II, 32 m², 1.800 x 800 x 400 mm
Luftgestütztes Zelt LGZ Leicht, Typ II, 32 m², 1.800 x 800 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-201521
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201521
EAN/GTIN:
     4050075977734
Suchbegriffe:
Dauerdruckzelt
Dauergebläsezelt
Rettungszelt
Schnelleinsatzzelt
- Eingangstüren an den Giebelseiten mit Verbindungskragen an weitere Zelte, Schleusen, etc... - ein Fenster (Typ III = zwei Fenster) je Längsseite mit Überklappe und Fliegenschutzgitter - ein Heizrohr-/Kabeldurchführung je Längsseite - Abspannsatz mit Seilen und Erdnägeln im Lieferumfang enthalten - Typ II - Abmessung B x L x H 5,60 x 5,70 x 3,05 m - Grundfläche 32 m² - Packmaß 1.800 x 800 x 400 mm - Material Außenhaut PVC-beschichtetes Gewebe - Material Boden verstärkter PVC-Boden, verschweißt - 1 Stück luftgestütztes Zelt LGZ leicht III - 1 Satz Abspannseile - 1 Satz Erdnägel - 1 Stück Handbuch - 1 Stück Packsack
Weitere Informationen:
Typ:
II
Abmessung B x L x H:
5,60 x 5,70 x 3,05 m
Grundfläche:
32 m²
Packmaß:
1.800 x 800 x 400 mm
Material Außenhaut:
PVC-beschichtetes Gewebe
Material Boden:
verstärkter PVC-Boden, verschweißt
Weitere Suchbegriffe: rettungszelt, Dauerdruck, Gebläse, Luftgestützt, Luftgestütztes, Pressluft, Zelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 6.374,09*
€ 6.557,16*
Lager 284
Frei Haus
ab € 6.374,09*
€ 6.557,16*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.557,16*
€ 7.803,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.511,06*
€ 7.748,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.402,07*
€ 7.618,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.374,09*
€ 7.585,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.