Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rettungszelt

  Rettungszelt  (7 Angebote unter 30.871.663 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rettungszelt“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Notfallzelt Rigloo Refuge (1 Angebot) 
Rigloo Refuge ist eine wiederverwendbare, aufblasbares Nofalltzelt. Es lässt sich innerhalb von 90 Sekunden aufblasen und bietet bei einer Notsituation einen Schutz vor Wind und Wetter. Schafft ein...
Rigloo
221254
€ 313,65*
pro Stück
 
 Stück
Rettungszelt Rigloo Rescuer (1 Angebot) 
RIGLOO Rescuer ist ein leichtes, sturmsicheres Zelt. Dank diesem kann die Versorgung eines Verwundeten/Patienten in einem geschützten Raum erfolgen. Somit sind der Verwundete/Patient sowie die Rett...
Rigloo
221255
€ 1.753,99*
pro Stück
 
 Stück
Luftgestütztes Zelt LGZ Leicht, Typ I, 22 m², 1.200 x 1.000 x 400 mm (1 Angebot) 
- Eingangstüren an den Giebelseiten mit Verbindungskragen an weitere Zelte, Schleusen, etc... - ein Fenster (Typ III = zwei Fenster) je Längsseite mit Überklappe und Fliegenschutzgitter - ein Heizr...
Dönges
201522
€ 6.614,83*
pro Stück
 
 Stück
Luftgestütztes Zelt LGZ Leicht, Typ II, 32 m², 1.800 x 800 x 400 mm (1 Angebot) 
- Eingangstüren an den Giebelseiten mit Verbindungskragen an weitere Zelte, Schleusen, etc... - ein Fenster (Typ III = zwei Fenster) je Längsseite mit Überklappe und Fliegenschutzgitter - ein Heizr...
Dönges
201521
€ 6.490,27*
pro Stück
 
 Stück
Luftgestütztes Zelt LGZ Leicht, Typ III, 42 m², 2.000 x 1.000 x 500 mm (1 Angebot) 
Die luftgestützten Zelte von Dönges made by Schall zeichnen sich durch eine hohe Qualität, Stabilität und Lebensdauer aus. Die jahrzehntelange Erfahrung des Herstellers Schall im militärischen Bere...
Dönges
201520
€ 10.203,06*
pro Stück
 
 Stück
Rigloo Defender / Rettungszelt, grün camouflage (1 Angebot) 
Für den professionellen taktischen Einsatz: RIGLOO Defender ist ein leichtes, tragbares, schnell aufblasbares taktisches Rettungszelt mit einem vollständig abnehmbaren Boden. Das Zelt ist in einer ...
Rigloo
221266
€ 1.842,37*
pro Stück
 
 Stück
Rigloo Defender / Rettungszelt, weiß Camouflage (1 Angebot) 
Für den professionellen taktischen Einsatz: RIGLOO Defender ist ein leichtes, tragbares, schnell aufblasbares taktisches Rettungszelt mit einem vollständig abnehmbaren Boden. Das Zelt ist in einer ...
Rigloo
221267
€ 1.893,04*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Rettungszelt
^

Rettungszelt als mobile Unterbringungsmöglichkeit und Lagerstätte

Rettungszelte gehören zur Ausrüstung bei Sanitätsdiensten, Hilfsorganisationen und dem Militär. Sie werden vor allem bei der humanitären Hilfeleistung in Katastrophen- und Kriegsgebieten und im Rahmen vom Katastrophenschutz eingesetzt. Im Fall einer Naturkatastrophe und in Kriegsgebieten werden oft Tausende dieser Zelte benötigt, um die vielen Flüchtlinge und Verletzten unterbringen und versorgen zu können. Aber auch bei größeren Veranstaltungen verwenden die Sanitätswachdienste ebenfalls Zelte, um zur Not mehrere Personen gleichzeitig behandeln zu können.

Eigenschaften und Ausstattung

Die Zelte sind platzsparend und dadurch sehr viel leichter in großen Mengen zu transportieren. Sie verfügen je nach Ausführung über mehrere Ein - und Ausgänge, wodurch die Zelte miteinander verbunden werden können. Das Innere kann mittels einhängbarer Planen oder Trennwände in verschiedene Räume eingeteilt werden. Für Lichteinfall und Luftzirkulation sorgen eingearbeitete Fenster mit Moskitonetzen oder integrierbare Zeltleuchten. Die Böden sind entweder fest integriert oder herausnehmbar.

Die Bauformen

Erhältlich sind die klassischen Stangenzelten, die mittels Zeltstangen aufgebaut werden, aber auch Modelle, deren Gerüst aufgeblasen wird. Zur Befüllung des Schlauchgerüsts können in der Regel Druckluftflaschen oder Elektrogebläse eingesetzt werden. Bei Einsatz von Druckluftflaschen kann ein solches Zelt in wenigen Minuten vollständig aufgebaut werden, Kompressoren benötigen 5-30 Minuten für den Aufbau, je nach Größe des Zeltes und Stärke des Kompressors. Bei den meisten Modellen sind Druckluftflaschen im Lieferumfang enthalten. Für Sicherheit sorgen Überdrucksicherheitsventile und Schnellkupplungen zum Druckluftanschluss. Die Zelte sind in verschiedenen Bauformen mit geradem oder abgeschrägtem Stützgerüst oder als sogenannte Mittelpunktzelte erhältlich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.