Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelmaschine FT-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebelmaschine FT-100
Nebelmaschine FT-100
Nebelmaschine FT-100
Nebelmaschine FT-100
Nebelmaschine FT-100
Artikel-Nr.:
     284WZ-201684
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702602
EAN/GTIN:
     4719850651923
Suchbegriffe:
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Füllstandsanzeige für Fässer
Nebel-Maschine
Die FT-100 ist Antaris erste Nebelmaschine, die speziell auf Ausbildung und Training für Feuerwehr und Rettungsdienst abgestimmt wurde.- zwei große Drehregler und eine blaue LCD-Anzeige erlauben problemloses Einstellen der Nebelmenge und Timer-Funktionen, selbst mit Arbeitshandschuhen - 1.500-Watt-Heizelement generiert gewaltige Nebelmengen innerhalb kürzester Zeit zur realistischen Brandsimulation - inkl. W-2 Funkfernbedienung - Oberfläche mit roter Lackierung - herausnehmbarer Tank - stabiles Metallgehäuse mit Tragegriffen - ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung (optional), DMX, Stand-alone, Funkfernsteuerung - Abmessung B x H x T 278 x 265 x 580 mm - Anschluss 230 V AC, 50 Hz - Leistungsaufnahme 1.500 W - Schutzart IP20 - Aufwärmzeit ca. 10 min - Ausstoßvolumen ca. 566 m³/min - Ausstoßweite ca. 6 m - Tankinhalt 6,0 l - Fluidverbrauch ca. 100 ml/min - 1 Stück Nebelmaschine FT-100 - 1 Stück Fernbedienung W-2
Weitere Informationen:
Abmessung B x H x T:
278 x 265 x 580 mm
Anschluss:
230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
1.500 W
Schutzart:
IP20
Aufwärmzeit:
ca. 10 min
Ausstoßvolumen:
ca. 566 m³/min
Ausstoßweite:
ca. 6 m
Tankinhalt:
6,0 l
Fluidverbrauch:
ca. 100 ml/min
Weitere Suchbegriffe: Nebelgenerator, Nebelgerät, Nebelmaschine, nebelmaschine antari, nebelgerät, 6910T00011, Antari, Atari, Brandausbildung, Disconebel, Nebelfluid, Nebelflüssigkeit, Nebelmaschiene, Rauchsimulation, Verrauchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 596,93*
€ 676,89*
Frei Haus
ab € 746,26*
€ 842,56*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 746,52*
€ 842,57*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,89*
€ 805,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,86*
€ 797,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,76*
€ 754,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,74*
€ 729,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,93*
€ 710,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurolite
51703752
ab € 10,44*
Zubehör
Eurolite
51703832
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.