Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelmaschine FT-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebelmaschine FT-200
Nebelmaschine FT-200
Nebelmaschine FT-200
Nebelmaschine FT-200
Nebelmaschine FT-200
Artikel-Nr.:
     284WZ-201685
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702603
EAN/GTIN:
     4719850652609
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Antari setzt seine erfolgreiche Expansion in den Bereich Feuerwehr- und Rettungstraining mit der FT-200 Nebelmaschine fort. Aufbauend auf dem Erfolg der beliebten FT-100, wurde bei der FT-200 die Technologie weiter verbessert und die Performance fast verdreifacht. Die FT-200 ist eine der robustesten und fortschrittlichsten Nebelmaschinen für Feuerwehr- und Rettungstraining.- vertikaler Nebelausstoß - zwei große Drehregler und eine blaue LCD-Anzeige erlauben problemloses Einstellen der Nebelmenge und Timer-Funktionen, selbst mit Arbeitshandschuhen - 1.600-Watt-Heizelement generiert gewaltige Nebelmengen innerhalb kürzester Zeit zur realistischen Brandsimulation - inkl. W-2 Funkfernbedienung - Oberfläche mit roter Lackierung - stabiles Metallgehäuse mit Tragegriff - ansteuerbar über Stand-alone, DMX, Funkfernsteuerung - Abmessung B x H x T 195 x 415 x 300 mm - Anschluss 230 V AC, 50 Hz - Leistungsaufnahme 1.600 W - Schutzart IP20 - Aufwärmzeit ca. 7,5 min - Ausstoßweite ca. 7 m - Tankinhalt 2,4 l - Fluidverbrauch ca. 270 ml/min - 1 Stück Nebelmaschine FT-200 - 1 Stück Fernbedienung W-2
Weitere Informationen:
Abmessung B x H x T:
195 x 415 x 300 mm
Anschluss:
230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
1.600 W
Schutzart:
IP20
Aufwärmzeit:
ca. 7,5 min
Ausstoßweite:
ca. 7 m
Tankinhalt:
2,4 l
Fluidverbrauch:
ca. 270 ml/min
Weitere Suchbegriffe: nebelmaschine antari, nebelgerät, Antari, Atari, Brandausbildung, Disconebel, Nebelfluid, Nebelflüssigkeit, Nebelmaschiene, Rauchsimulation, Verrauchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 816,11*
€ 874,25*
Lager 284
Frei Haus
ab € 813,27*
€ 874,26*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,26*
€ 1.040,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,73*
€ 1.024,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,15*
€ 999,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,65*
€ 983,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,27*
€ 967,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurolite
51703752
ab € 10,44*
Zubehör
Eurolite
51703832
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.