Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftflasche, 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftflasche, 6 l
Druckluftflasche, 6 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-201892
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201892
EAN/GTIN:
     4050075086115
Suchbegriffe:
Druckluftflasche
Pressluftflasche
pressluftflasche 300 bar 6 liter
druckluftflasche 300 bar
Druckgasflasche zum Befüllen von Pneumatikzelten, Betrieb von pneumatischen Pumpen, Plasmaschneidgeräten etc.. Stahlflasche mit Drehventil und Verschlussstopfen. Die Flasche wird leer geliefert. - Druckluftventil mit Inhaltsanzeige - Volumen 6 l - Gasart Druckluft - Material CrMo-Stahl - max. Arbeitsdruck 300 bar - Prüfdruck 450 bar - Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C - Prüffrist 10 Jahre - Abmessung L x Ø 615 x 140 mm - Ventilanschluss M18 x 1,5 - Eigenschaften ohne Abströmventil
Weitere Informationen:
Volumen:
6 l
Gasart:
Druckluft
Material:
CrMo-Stahl
max. Arbeitsdruck:
300 bar
Prüfdruck:
450 bar
Temperaturbereich:
-30 °C bis +60 °C
Prüffrist:
10 Jahre
Abmessung L x Ø:
615 x 140 mm
Ventilanschluss:
M18 x 1,5
Eigenschaften:
ohne Abströmventil
Weitere Suchbegriffe: druckluftflasche, Airshelter, Druckgasflasche, Druckluft, Füllgarnitur, Pressluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.