Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera Reveal FirePRO X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera Reveal FirePRO X
Wärmebildkamera Reveal FirePRO X
Wärmebildkamera Reveal FirePRO X
Wärmebildkamera Reveal FirePRO X
Wärmebildkamera Reveal FirePRO X
Artikel-Nr.:
     284WZ-202080
Hersteller:
     Seek Thermal
Herst.-Nr.:
     202080
EAN/GTIN:
     4050075025701
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Wärmebildkamera Feuerwehr
Die FirePRO X ist eine der fortschrittlichsten und kompaktesten Wärmebildkameras. Sie verfügt über einen neuen, magnetischen Ladestecker, der den Anschluss des Ladekabels deutlich erleichtert. Die übrigen technischen Daten bleiben zur herkömmlichen FirePRO unverändert. Der thermische Sensor mit einer Auflösung von 320 x 240 Bildpunkten und 15 Hz Bildfrequenz liefert ein klares, aussagekräftiges Bild. Bekämpfen Sie Brände intelligenter und sicherer. Licht ist auf Knopfdruck verfügbar: die interne LED liefert 300 Lumen Lichtstärke, genug für eine gute Sicht an der Einsatzstelle. Die FirePRO X liefert hochauflösende Wärmebildtechnik zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Brandherde, Schwelbrände, Wärmequellen und vermisste Personen können problemlos, auch in absoluter Dunkelheit oder bei starker Verrauchung, gefunden werden. Neben dem klassischen Einsatz bei der Feuerwehr zur Brandbekämpfung ist dieses Gerät auch für Sicherheitskräfte und Polizei interessant. So können z. B. auch PKW und LKW auf Wärmesignaturen geprüft werden (Bremsen, Reifen, Ladefläche, Temperatur beim Transport von Gefahrgut etc.). Zur Sicherung der Kamera an der Einsatzkleidung ist serienmäßig ein großer D-Ring aus Edelstahl an der Kamera befestigt. Nützliches Zubehör für die Kamera, wie z. B. ein Retractor von GearKeeper oder ein praktisches Holster zum Schutz der Kamera ist ebenfalls erhältlich. - bestens geeignet für alle BOS Einsatzkräfte als Teil der PSA - drei Bildmodi wählbar (Color, Survey, Fire) - 4 GB interner Speicher für bis zu 4.000 Fotos - integrierte LED Taschenlampe - hohe Bildauflösung und Bildrate für ein klares, aussagekräftiges Bild - robustes Gehäuse aus zwei Komponenten für einen sicheren Griff - innovativer Magnet-Ladestecker für einfaches Nachladen - Abmessung 127 x 61 x 31 mm - Bildauflösung Sensor 320 x 240 Pixel - Bildrate >15 Hz - Displaygröße 2,4 " - Einschaltzeit 8 Sek. - Schutzart IP67 - Betriebsdauer ca. 3,5 h - Ladezeit ca. 1,5 h - Messdistanz 31 cm bis 548 m - Temperatur Messbereich -20° bis +550 °C - Betriebstemperatur -20° bis +60 °C - Betriebstemperatur kurzz. 10 min. bei +85 °C, 2 min. bei +107 °C - Akku Li-Ion 3,7 V 1.650 mAh - 1 Stück Wärmebildkamera Reveal FirePRO X - 1 Stück USB Lade- und Datenkabel - 1 Stück Netzstecker (220 V) - 1 Stück Handschlaufe - 1 Stück D-Ring aus Edelstahl mit Montagezubehör
Weitere Informationen:
Abmessung:
127 x 61 x 31 mm
Bildauflösung Sensor:
320 x 240 Pixel
Bildrate:
>15 Hz
Displaygröße:
2,4 "
Einschaltzeit:
8 Sek.
Schutzart:
IP67
Betriebsdauer:
ca. 3,5 h
Ladezeit:
ca. 1,5 h
Messdistanz:
31 cm bis 548 m
Temperatur Messbereich:
-20° bis +550 °C
Betriebstemperatur:
-20° bis +60 °C
Betriebstemperatur kurzz.:
10 min. bei +85 °C, 2 min. bei +107 °C
Akku:
Li-Ion 3,7 V 1.650 mAh
Weitere Suchbegriffe: wärmebildkamera 320x240 pixel, wärmebildkamera feuerwehr, 0859356006088, 336201, 510101, Brandherd, Fire Pro, Glutnest, Infrarot, IR, IR-Kamera, Personensuche, Reveal, Seek, Suchen, Temperatur, thermal, Thermografie, Thermometer, WBK, Wärmebild, Wärmekamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,61*
€ 792,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,34*
€ 769,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,75*
€ 722,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,90*
€ 700,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,22*
€ 680,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44950
ab € 3,57*
Zubehör
GearKeeper
RT4-0034
ab € 15,49*
Zubehör
Dönges
201799
ab € 34,84*
Zubehör
Dönges
201483
ab € 20,80*
Zubehör
Seek Thermal
RD-FAA
ab € 401,37*
Zubehör
Seek Thermal
FPXPLUG
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.