Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44950 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 44950 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 44950 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 44950 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 44950 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 44950 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77952756
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44950
EAN/GTIN:
     4040849449505
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
5 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.4 mm
Tiefe
72.1 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
24.5 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011, ISO 7001 - PI PF 066
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil 5w, iphone netzteil, iphone netzteil goobay, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44953
ab € 10,07*
Zubehör
Goobay
61754
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.