| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-210550 Herst.-Nr.: 210550 EAN/GTIN: 4050075976744 |
| |
|
| | |
| Schwarz gepulvert, Blattgröße 185 x 280 mm, mit verkürztem Eschenstiel. Zwei Stielformen stehen zur Auswahl. - Ein idealer Gärtnerspaten mit flacher Spitze, 113,5 cm Länge, perfekt geeignet, um auch harte und steinige Böden zu bearbeiten. Zusätzlich ist der Spaten optimal für das präzise Durchtrennen von Wurzeln und Rasenkanten geeignet. - Der schwarz gepulverte Spaten beweist als Allroundtalent seine Vielseitigkeit in jedem Umfeld - sei es zu Hause im Garten, auf Baustellen, Feldern oder dem Hof. - Das Spatenblatt ist mit einer Trittfläche ausgestattet, wodurch Eindringen und Graben im Boden zu einer mühelosen Aufgabe wird. - Gemäß DIN 20127 hergestellt, ist dieser Spaten für den Feuerwehreinsatz entwickelt und hält auch robusten Aufgaben stand. - Spezifikation: L x B X H: 1.335 x 185 x 285 mm | Blattgröße: 185 x 285 mm | Schwarz gepulvert, mit verkürztem Eschenstiel | Gewicht 2,3 kg - Ausführung mit T-Stiel - Länge 1.135 mm - Blattgröße 185 x 285 mm - 1 Stück Dönges Feuerwehrspaten DIN 20127, 1.135 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit T-Stiel | Länge: | 1.135 mm | Blattgröße: | 185 x 285 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten, camping, damenspaten, edelstahl, erdlochausheber, Feuerwehrspaten, flachspaten, gartenhelfer, kurz, rund, schaufel, schmal, spatenschaufel, survival, wurzelsäge |
| | |
| |