Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Waldbrandpatsche, 200 cm, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiel für Waldbrandpatsche, 200 cm, Holz
Stiel für Waldbrandpatsche, 200 cm, Holz
Artikel-Nr.:
     284WZ-210820
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     210820
EAN/GTIN:
     4050075046232
Suchbegriffe:
Feuerpatsche
Waldbrandpatsche
Feuerpatschen-Stiel
Holzstiel
Stiele für Waldbrandpatschen sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Neben dem klassischen Holzstiel gibt es einen Nupla-Glasfaserstiel. Dieser Stiel ist durch seine Wabenstruktur praktisch unzerstörbar und dennoch besonders leicht.- Länge 200 cm - Ø mm 30 mm - Material Holz
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Ø mm:
30 mm
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: holzstiel 30mm, feuerpatsche, holzstiel 2m, Brandpatsche, Stiel, Waldbrand, Waldbrand-patsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.