Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Waldbrandpatsche, 165 cm, Nupla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiel für Waldbrandpatsche, 165 cm, Nupla
Stiel für Waldbrandpatsche, 165 cm, Nupla
Artikel-Nr.:
     284WZ-210821
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     210821
EAN/GTIN:
     4050075693696
Suchbegriffe:
Feuerpatsche
Waldbrandpatsche
Feuerpatschen-Stiel
feuerpatsche
- Länge 165 cm - Ø mm 28 mm - Material Nupla
Weitere Informationen:
Länge:
165 cm
Ø mm:
28 mm
Material:
Nupla
Weitere Suchbegriffe: Brandpatsche, Holzstiel, Stiel, Waldbrand, Waldbrand-patsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.