Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmlampe L-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helmlampe L-10
Helmlampe L-10
Helmlampe L-10
Artikel-Nr.:
     284WZ-212464
Hersteller:
     Adalit
Herst.-Nr.:
     B69-7200-A
EAN/GTIN:
     4260281965849
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led
Die Adalit L-10 Helmleuchte mit Lithium-Ionen-Akku ist die kleinste und leichteste Helmlampe aus der Adalit-Familie. Die Lampe ist in zwei Stufen schaltbar und hat zusätzlich zum Hauptlicht eine zuschaltbare rote LED, die zur Standortbestimmung des Trägers dient und seitlich in den Lampenkopf integriert wurde. Die hochintensive, weiße LED des Hauptlichts leuchtet das Sichtfeld des Trägers mit 135 Lumen Lichtstärke aus. Die Intensität der LED kann durch Halten des Einschaltknopfes verringert werden, um die Einsatzzeit mit einer Akkuladung auf sechs Stunden zu verdoppeln. Die integrierte rote LED zur Kennzeichnung und Standortbestimmung der Einsatzkraft blinkt nach dem Zuschalten kontinuierlich und kann um 180° gedreht werden. Somit kann die Lampe rechts oder links am Helm getragen werden. - umschaltbar auf Sparmodus für doppelte Einsatzzeit - ultraleicht - mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku - Anzeige der verbleibenden Einsatzzeit und des Akku-Ladezustands beim Einschalten. Blinken (1 bis 3-mal) signalisiert die verbleibende Einsatzzeit von 1 bis 3 Stunden - Warnsignal für schwachen Akku bei 15 Minuten verbleibender Restkapazität (Blinkintervall ca. alle 20-30 Sekunden) - Gehäuse aus besonders widerstandsfähigem, antistatischem Thermoplast. Beständig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien - ATEX-zertifiziert zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - höchste Schutzklasse für Einsatz in Zonen 0, 1 und 2 für Gas, Zone 21 und 22 für Staub - Befestigungselemente auf Anfrage erhältlich für verschiedene Helmausführungen - Abmessung L x B x H 156 x 56 x 48 mm - Schutzart IP65 - Ex-Schutz ATEX - Ex-Schutz Gas Ex II 1 GD Ex ia IIC T4 Ex ia D 20 IP65 T85°C - Ex-Schutz Staub Ex II 1 GD Ex ia IIC T4 Ex ia D 20 IP65 T85°C - Helligkeit 135 lm - Akku Lithium-Ionen, 3,7 V/1,7 Ah - Brenndauer 3 h/6 h (high/low) - Ladezeit ca. 5 h - 1 Stück Adalit L-10 - 1 Stück Li-Ion-Akku
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
156 x 56 x 48 mm
Schutzart:
IP65
Ex-Schutz:
ATEX
Ex-Schutz Gas:
Ex II 1 GD Ex ia IIC T4 Ex ia D 20 IP65 T85°C
Ex-Schutz Staub:
Ex II 1 GD Ex ia IIC T4 Ex ia D 20 IP65 T85°C
Helligkeit:
135 lm
Akku:
Lithium-Ionen, 3,7 V/1,7 Ah
Brenndauer:
3 h/6 h (high/low)
Ladezeit:
ca. 5 h
Weitere Suchbegriffe: helmlampe, ex-leuchte zone 0, ADALIT®, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED Lampe, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adalit
B69-7203-A
ab € 71,65*
Zubehör
Adalit
B69-7201-A
ab € 67,35*
Zubehör
Adalit
B69-7206-A
ab € 151,20*
Zubehör
Adalit
B69-7209-A
ab € 203,10*
Zubehör
Adalit
B69-7207-A
ab € 201,73*
Zubehör
Adalit
B69-7212-A
ab € 300,64*
Zubehör
Adalit
B69-7210-A
ab € 263,89*
Zubehör
Adalit
B69-7215-A
ab € 380,58*
Zubehör
Adalit
B69-7213-A
ab € 336,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.