| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-212840 Herst.-Nr.: RE39194-BO-M EAN/GTIN: 8711497626247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Weste ist speziell für eine schnelle Wasserrettung konzipiert worden wo eine vollautomatische Weste nicht verwendet werden kann. Zum Beispiel bei der Rettung einer Person aus einem Auto im Wasser.- leuchtgelbe Farbe für optimale Sichtbarkeit - sicherer Sitz dank Schrittgurt - Schnellverschlüsse aus Stahl - D-Ring auf Vorder- und Rückseite - Sichtfenster auf das CO2-System, Wartungsintervalle können so mit einem Blick geprüft werden - Typ manuelle Weste - Größe für Erwachsene ab 50 kg - Auftrieb 275 N - CO2-System United Moulders CXI - CO2-Zylinder 60 g - Norm ISO 12402-2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | manuelle Weste | Größe: | für Erwachsene ab 50 kg | Auftrieb: | 275 N | CO2-System: | United Moulders CXI | CO2-Zylinder: | 60 g | Norm: | ISO 12402-2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |