| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-212841 Herst.-Nr.: RE39194-D EAN/GTIN: 4050075751167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Weste speziell für Taucher erreicht nach dem Auslösen der CO2-Patrone eine Auftriebskraft von 190 Newton. Der Auftrieb sorgt für eine ideale Steigrate für den Taucher. Die Weste ist in zwei Ausführungen erhältlich, kurz oder lang. Die Wahl ist im Wesentlichen abhängig vom verwendeten Taucheranzug. Der Auslöser der Weste und das Regelventil der Tarrierweste vom Anzug dürfen sich nicht behindern oder verwechselt werden.- robustes, abwischbares Synthetik-Material - Schnellverschlüsse aus Stahl an der Seite - sicherer Sitz dank Schrittgurt - D-Ring auf der Vorderseite - optional mit montiertem Messer und Lifehammer erhältlich - Ausführung Ergo (kurze Ausführung) - Typ manuelle Weste - Größe für Erwachsene ab 50 kg - Auftrieb 190 N - CO2-System United Moulders MK5 - CO2-Zylinder 38 g - Norm ISO 12402-3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Ergo (kurze Ausführung) | Typ: | manuelle Weste | Größe: | für Erwachsene ab 50 kg | Auftrieb: | 190 N | CO2-System: | United Moulders MK5 | CO2-Zylinder: | 38 g | Norm: | ISO 12402-3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwimmweste, Taucher-Rettungsweste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |