Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel Fluisorb Typ III R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ölbindemittel Fluisorb Typ III R
Ölbindemittel Fluisorb Typ III R
Ölbindemittel Fluisorb Typ III R
Ölbindemittel Fluisorb Typ III R
Artikel-Nr.:
     284WZ-214141
Hersteller:
     Pekutherm
Herst.-Nr.:
     Fluisorb
EAN/GTIN:
     4050075378913
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Fluisorb ist ein Ölbinde-Granulat, das aus natürlichen Cellulose- und Baumwollfasern besteht, also aus nachwachsenden Rohstoffen. Ob bei Unfällen im Straßenverkehr oder bei Unfällen auf dem Unternehmensgelände, in Lagern oder Fabrikationshallen: Fluisorbnimmt ausgelaufene Betriebsmittel schnell und gründlich auf: Diesel, Biodiesel, Heizöl, Kerosin, Getriebeöl, Schmierstoffe, Benzin, Emulsionen, Speiseöle, Laugen, Basen, Körperflüssigkeiten, Lösungsmittel, Farben, Hydrauliköl und vieles mehr. Es ist nicht geeignet für die Aufnahme von Säuren. Fluisorbstellt in kurzer Zeit eine sichere Begeh- und Befahrbarkeit der betroffenen Oberfläche zuverlässig wieder her. Die schnelle und nachhaltige Aufnahme von Schadstoffen verringert die Arbeitszeit und Belastung der Einsatzkräfte erheblich. Durch die große Aufnahmekapazität und das reduzierte Gewicht des Fluisorb-Materials dezimieren sich sowohl die körperliche Belastung des Personals als auch die Entsorgungs- und Transportkosten.- enorm Saugstark, ein Sack (5 kg) Sackinhalt 45,5 l bindet ca. 30 l Heizöl - zugelassen für öffentliche Verkehrflächen nach Typ III R - sofortige, zuverlässige und sehr schnelle Aufnahme durch Spezialpräparierung - nicht brandfördernd - schwer entflammbar - umweltschonend - aus nachwachsenden Rohstoffen - Abmessung 80 x 40 x 15 cm - Inhalt 5 kg / 45,5 l
Weitere Informationen:
Abmessung:
80 x 40 x 15 cm
Inhalt:
5 kg / 45,5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 20,60* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,55*
€ 33,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
200843
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.