Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlenkrolle, zul. Zugkraft 130 kN, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umlenkrolle, zul. Zugkraft 130 kN, 16 mm
Umlenkrolle, zul. Zugkraft 130 kN, 16 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-214271
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     214271
EAN/GTIN:
     4050075103881
Suchbegriffe:
Dreibock-Umlenkrolle
Umlenkrolle
dönges umlenkrolle
umlenkrolle
Diese leichten und doch sehr stabilen Umlenkrollen sind die ideale Ergänzung zum Mehrzweckzug bzw. für Seilwinden. Da diese Umlenkrollen über eine Klappe verfügen, lässt sich das Seil sehr leicht einlegen. Zugkraft 32 kN geeignet für Mehrzweckzug 16 kN Zugkraft 64 kN geeignet für Mehrzweckzug 32 kN Zugkraft 100 kN geeignet für Mehrzweckzug 50 kN - niedriges Gewicht - klappbar - leichtes Einlegen des Seils - hohe Zugkraft - sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Abmessung 400 x 310 x 85 mm - zul. Zugkraft 130 kN - für Seil Ø 16 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
400 x 310 x 85 mm
zul. Zugkraft:
130 kN
für Seil Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: umlenkrolle 130kn, Greifzug, Mehrzweckzug, Zug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,96*
€ 832,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,75*
€ 823,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,48*
€ 778,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,71*
€ 752,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.