Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Steckleiter DIN EN 1147, Oberteil/B-Teil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Steckleiter DIN EN 1147, Oberteil/B-Teil
Feuerwehr-Steckleiter DIN EN 1147, Oberteil/B-Teil
Artikel-Nr.:
     284WZ-215250
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     215250
EAN/GTIN:
     4050075000708
Suchbegriffe:
Steckleiter
steckleiter
Die Feuerwehr-Steckleiter bietet viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Zweck und Einsatzhöhe können mehrere Leiterelemente kombiniert werden. In der Praxis findet die Steckleiter häufig Anwendung als Anlegeleiter, Leiternbock, Abseilvorrichtung, Behelfstrage oder als Hilfsmittel bei der Rettung von im Eis eingebrochenen Personen. Mit Verbindungsteil und zwei bzw. vier Steckleiterteilen auch als Stehleiter, Behelfsschlauchbrücke oder mit Abseilgerät für 300 kg Ablass geeignet. Leiterteil einzeln: Nutzlänge 2,70 m, Arbeitshöhe 3,50 m zwei Leiterteile: Nutzlänge 4,60 m, Arbeitshöhe 5,30 m drei Leiterteile: Nutzlänge 6,50 m, Arbeitshöhe 7,10 m vier Leiterteile: Nutzlänge 8,40 m, Arbeitshöhe 8,90 m - Qualität made in Austria mit über 130 Jahren Herstellererfahrung - besondere Verwindungssteifigkeit - Sprossen einseitig eingefräst und unlösbar verschweißt - Ausführung Oberteil/B-Teil - Länge 270 cm - Sprossenanzahl 7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberteil/B-Teil
Länge:
270 cm
Sprossenanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: A-Teil, Abseil-Rettungsgerät, Abseilrettungsgerät, Absturzsicherungs-Set, Absturzsicherungsset, Auffangset, B-Teil, DIN EN 1147, Feuerwehr-Steckleiter, Feuerwehrleiter, Steckleiter DIN EN 1147, Steckleiter-Einsteckteil, Steckleiter-Verbindungsteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 184,19*
€ 229,58*
€ 75,00*
ab € 183,88*
€ 229,58*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
215204
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.