Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Steckleiter DIN EN 1147, Einsteckteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Steckleiter DIN EN 1147, Einsteckteil
Feuerwehr-Steckleiter DIN EN 1147, Einsteckteil
Artikel-Nr.:
     284WZ-215270
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     215270
EAN/GTIN:
     4050075000692
Suchbegriffe:
Steckleiter
Steckleiter-Einsteckteil
steckleiter
Die Feuerwehr-Steckleiter bietet viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Zweck und Einsatzhöhe können mehrere Leiterelemente kombiniert werden. In der Praxis findet die Steckleiter häufig Anwendung als Anstellleiter, Leiternbock, Abseilvorrichtung, Behelfstrage oder als Hilfsmittel bei der Rettung von im Eis eingebrochenen Personen. ein Leiterteil: Nutzlänge 2,70 m, Arbeitshöhe 3,50 m zwei Leiterteile: Nutzlänge 4,60 m, Arbeitshöhe 5,30 m drei Leiterteile: Nutzlänge 6,50 m, Arbeitshöhe 7,10 m vier Leiterteile: Nutzlänge 8,40 m, Arbeitshöhe 8,90 m - Qualität made in Austria mit über 130 Jahren Herstellererfahrung - besondere Verwindungssteifigkeit - Sprossen einseitig eingefräst und unlösbar verschweißt - Ausführung Einsteckteil - Länge 74 cm - Sprossenanzahl 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsteckteil
Länge:
74 cm
Sprossenanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: A-Teil, Abseil-Rettungsgerät, Abseilrettungsgerät, Absturzsicherungs-Set, Absturzsicherungsset, Auffangset, B-Teil, DIN EN 1147, Feuerwehr-Steckleiter, Feuerwehrleiter, Steckleiter DIN EN 1147, Steckleiter-Verbindungsteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dönges
215204
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.