Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten Metall 1 DIN 14800-WKM 1, komplett in Dönges Firebox


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Werkzeugkasten Metall 1 DIN 14800-WKM 1, komplett in Dönges Firebox
Werkzeugkasten Metall 1 DIN 14800-WKM 1, komplett in Dönges Firebox
Artikel-Nr.:
     284WZ-217150
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     217150
EAN/GTIN:
     4050075047444
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
dönges werkzeugkasten
Werkzeugsatz "Metall 1" nach DIN 14800-9:2013-12. In Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 3, mit Aluminium-Einteilung sowie der Aufschrift "Werkzeug Metall 1". - Ausführung komplett in Dönges Firebox - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 150 mm - 1 Stück Dönges Firebox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 3 - 1 Stück Werkzeugsatz DIN 14800-9.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
komplett in Dönges Firebox
Abmessung L x B x H:
600 x 400 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, DIN 14800, DIN 14800-WKM 1, Metall 1, Werkzeug, Werkzeug Feuerwehr, Werkzeugkasten Feuerwehr, Werkzeugsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 692,79*
€ 824,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 681,39*
€ 810,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 633,23*
€ 753,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 618,40*
€ 735,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 592,95*
€ 705,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
ab € 34,20*
Zubehör
Dönges
ab € 3,04*
Zubehör
Dönges
ab € 7,31*
Zubehör
Dönges
ab € 8,21*
Zubehör
Dönges
ab € 4,89*
Zubehör
Dönges
ab € 6,16*
Zubehör
Dönges
214060
ab € 297,93*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
207-180-02
ab € 8,13*
Zubehör
Dönges
211057
ab € 6,57*
Zubehör
Dönges
200154
ab € 4,44*
Zubehör
Dönges
200155
ab € 6,17*
Zubehör
Dönges
200157
ab € 6,96*
Zubehör
Dönges
200158
ab € 7,15*
Zubehör
Dönges
101497
ab € 33,10*
Zubehör
Dönges
130802
ab € 6,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.