| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-217211 Herst.-Nr.: 312121 EAN/GTIN: 4010124312442 |
| |
|
| | |
| Für hochwertige Sägeschnitte: Alle Metalle, NE-Metalle (Kupfer), Edelstähle, Sonderlegierungen, Plexiglas, Kunststoffe. - Ausführung Typ 312 - Blattlänge 150 mm - Zähne pro Zoll 32 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Typ 312 | Blattlänge: | 150 mm | Zähne pro Zoll: | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Puksäge, puksäge, Ersatzsägeblatt, Sägeblatt, Universalsäge, Universalsägeblatt |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,43* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,29* | € 0,43* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,30* | € 0,45* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,31* | € 0,52* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,5686* | € 0,8586* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|