Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Tylon Bimetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenbandmaß Tylon Bimetall
Taschenbandmaß Tylon Bimetall
Artikel-Nr.:
     284WZ-217219
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     1-30-687
EAN/GTIN:
     3253561306877
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
- schlagfestes Gehäuse für Stärke und Haltbarkeit - lackiertes Band für längere Nutzungsdauer - mit Feststellvorrichtung - das Bandmaß liegt durch seine abgerundete Form und dem geschmeidigen Material gut in der Hand - mit beweglichem Endhaken für genaue Innen- und Außenmessungen - Bandlänge 3 m - Bandbreite 12,7 mm - Länge 237 mm - Breite 21 mm - Höhe 75 mm
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
12,7 mm
Länge:
237 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3mx12,7mm stanley, taschenbandmass, taschenbandmaß stanley, Bandmass, Bandmaß, Massband, Maßband, Taschenmaßband
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1032
25
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,28*
1
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,30*
90 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,31*
3 Tage
923
1
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 3,31*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,60*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,42*
Ähnlich
Stanley
0-33-728
ab € 20,56*
Ähnlich
Stanley
0-33-238
ab € 5,75*
Ähnlich
Stanley
0-30-687
ab € 2,57*
Ähnlich
Stanley
0-33-195
ab € 15,67*
Ähnlich
Stanley
0-33-897
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.