Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge JR3070CT, Feuerwehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säbelsäge JR3070CT, Feuerwehr
Säbelsäge JR3070CT, Feuerwehr
Artikel-Nr.:
     284WZ-217931
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     217931
EAN/GTIN:
     4050075400140
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
reciprosäge makita
- werkzeugloser Sägeblattwechsel - Anti-Vibrations-Technologie AVT - stufenlos regelbare Hubzahl - verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts - mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser - Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten - 4-fach Pendelhubeinstellung - mit Rutschkupplung - Konstantelektronik hält die Hubzahl auch unter Last konstant - Ausführung Feuerwehr - Spannung 230 V - Leerlaufhubzahl 0-2800 min-1 - Gewicht nach EPTA 4,6 kg - Sägeblatthub 32 mm - Nennaufnahme 1510 W - Triaxialer Vibrationswert 10,5 m/s² - Pendelhubeinstellung 3 + neutral - 1 Stück Transportkoffer - 1 Stück Sägeblatt-Set bestehend aus je einem Kunststoff- Holz- und Metallsägeblatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerwehr
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
0-2800 min-1
Gewicht nach EPTA:
4,6 kg
Sägeblatthub:
32 mm
Nennaufnahme:
1510 W
Triaxialer Vibrationswert:
10,5 m/s²
Pendelhubeinstellung:
3 + neutral
Weitere Suchbegriffe: reciprosäge, Elektrischer Fuchsschwanz, Elektro Fuchsschwanz, Makita
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,15*
€ 450,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.