Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltleitkegel, Höhe 500 mm, Pro-Version, vollreflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltleitkegel, Höhe 500 mm, Pro-Version, vollreflektierend
Faltleitkegel, Höhe 500 mm, Pro-Version, vollreflektierend
Faltleitkegel, Höhe 500 mm, Pro-Version, vollreflektierend
Artikel-Nr.:
     284WZ-218146
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218146
EAN/GTIN:
     4050075103935
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Das Original von Dönges. Retroreflektierender faltbarer Leitkegel mit integrierter Beleuchtung. Noch bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit durch die vollflächige Verarbeitung von retroreflektierenden Materialien. Die Pro-Versionen sind mit Ihren Abmessungen und den deutlich höheren Gewichten auch für die Feuerwehr und für den Einsatz auf stark befahrenen Straßen bzw. Autobahnen geeignet. - ideal bei Autopannen und zur Kennzeichnung von Absperrungen und Gefahrenstellen - aus allen Richtungen sichtbar (360°) - einfachste Handhabung - leicht zu verstauen durch geringen Platzbedarf, passt in jeden Kofferraum und unter den Autositz - bessere Stabilität durch den mit Vollgummi ausgegossenen Fuß - höhere Standfestigkeit gegenüber der Standard-Version durch höheres Gewicht - mit integrierter, leistungsstarker Blinkleuchte zur noch besseren Erkennbarkeit in der Dunkelheit oder bei diffusem Licht - Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt - Batterielebensdauer über 300 Stunden - Höhe 500 mm - Ausführung Pro-Version, vollreflektierend - Packmaß L x B x H 28 x 28 x 6 cm - 1 Stück Faltleitkegel - 1 Stück PVC-Tragetasche - 2 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Ausführung:
Pro-Version, vollreflektierend
Packmaß L x B x H:
28 x 28 x 6 cm
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 50 cm reflektierend, leitkegel 50 cm, leitkegel, Faltleitkegel, Faltleitkegel blinkend, traffic cone, verkehrsleitkegel faltbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,2392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.