| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-218151 Herst.-Nr.: 218151 EAN/GTIN: 4050075030804 |
| |
|
| | |
| Retroreflektierender faltbarer Leitkegel mit integrierter Beleuchtung. Übertrifft die Anforderungen an Leitkegel. Noch bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit durch die vollflächige Verarbeitung von retroreflektierenden Materialien. Die Pro-Versionen sind mit Ihren Abmessungen und den deutlich höheren Gewichten auch für den Feuerwehreinsatz zugelassen. Damit sind Sie auch für den Einsatz auf stark befahrenen Straßen bzw. Autobahnen geeignet. - ideal bei Autopannen und zur Kennzeichnung von Absperrungen und Gefahrenstellen - aus allen Richtungen sichtbar (360°) - einfachste Handhabung - leicht zu verstauen durch geringen Platzbedarf, passt in jeden Kofferraum und unter den Autositz - bessere Stabilität durch den mit Vollgummi ausgegossenen Fuß - höhere Standfestigkeit gegenüber der Standard-Version durch höheres Gewicht - mit integrierter, leistungsstarker Blinkleuchte zur noch besseren Erkennbarkeit in der Dunkelheit oder bei diffusem Licht - Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt - Batterielebensdauer über 300 Stunden - Höhe 750 mm - Ausführung Pro-Version, vollreflektierend - Packmaß L x B x H 39 x 39 x 6 cm - 1 Stück Faltleitkegel - 1 Stück PVC-Tragetasche - 2 Stück AAA-Batterie Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Ausführung: | Pro-Version, vollreflektierend | Packmaß L x B x H: | 39 x 39 x 6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750 mm, leitkegel, Faltleitkegel, Faltleitkegel blinkend, traffic cone, verkehrsleitkegel faltbar |
| | |
| |