Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Verbandkasten DIN 14142 in FireBox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Verbandkasten DIN 14142 in FireBox
Feuerwehr-Verbandkasten DIN 14142 in FireBox
Feuerwehr-Verbandkasten DIN 14142 in FireBox
Artikel-Nr.:
     284WZ-218500
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218500
EAN/GTIN:
     4050075046386
Suchbegriffe:
Feuerwehr Sanitätskasten
Feuerwehr Verbandkasten
Verbandkasten
Verbandskästen
Verbandmaterial nach DIN 14142:2005-07 in Dönges FireBox Größe 4 mit Einteilung sowie Aufschrift "Verbandkasten K DIN 14142". - Abmessung L x B x H 400 x 300 x 150 mm
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
400 x 300 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: verbandkasten feuerwehr, verbandskästen, verbandskasten dönges, DIN14142, DIN14142-K, Feuerwehr-Verbandkasten, firebox, Verband-Kasten, Verbandskasten, Zarges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
214035
ab € 242,55*
Zubehör
Dönges
218505
ab € 41,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.