Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minilampe 2AAA Penlight eLED, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minilampe 2AAA Penlight eLED, schwarz
Minilampe 2AAA Penlight eLED, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-219097
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     13339
EAN/GTIN:
     0032705133394
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Kleine und handliche Taschenlampe in Stiftform. Ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten überall da, wo Zuverlässigkeit und Ex-Schutz gefordert wird. Die kleine und leichte Lampe kann durch den am Gehäuse angespritzten Clip wie ein Kugelschreiber in der Tasche getragen werden und ist somit immer griffbereit. Die LED-Version überzeugt durch sehr lange Leuchtdauer mit einer Batterieladung. Der praktische Heckschalter sorgt dafür, dass die Lampe problemlos auch mit nur einer Hand bedient werden kann.- extrem helle LED in vorfokussiertem Qualitätsreflektor - praktischer Heckschalter - 100 % wasser- und staubdicht - robustes ABS-Gehäuse - entspricht CENELEC (CE) Anforderungen - Farbe schwarz - Abmessung LxBxH 132 x 22 x 22 mm - Wasserdicht bis 3 m - Ex-Schutz ATEX - Zone 1 II 2G EX ib IIB T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 60 °C Db - Batterien 2 x AAA - Helligkeit 35 lm - Brenndauer 2-3 h - 1 Stück UK 2AAA Penlight eLED - 2 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessung LxBxH:
132 x 22 x 22 mm
Wasserdicht bis:
3 m
Ex-Schutz:
ATEX
Zone 1:
II 2G EX ib IIB T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 60 °C Db
Batterien:
2 x AAA
Helligkeit:
35 lm
Brenndauer:
2-3 h
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, diagnoseleuchte schwarz, diagnoseleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, ex-geschützt, ex-geschützte, Ex-Leuchte, exgeschützt, exgeschützte, Handlampe, Handleuchte, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Lampe, Lampen von UK, LED-Taschenlampe, Mini-Lampe, Minilampe, Minilampe UK 2AAA Penlight eLED, Taschenlampe, Taschenlampe -ex-geschützt-, Taschenleuchte, UK 2AAA, UK Lampe, UK Lampen, UKLampe, UKLampen, wasserdichte, Wasserdichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.