Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Leitungsroller
>
Artikel
Leitungsroller Feuerwehr, DIN 14680, 230 V/400 V, 16 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-221322
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
221322
EAN/GTIN:
4050075185863
Suchbegriffe:
Leitungsroller
leitungsroller dönges 50m
leitungsroller
leitungsroller 50m
Unsere Leitungsroller nach EN 61316 sind klein und kompakt und passen daher in alle vorhandenen Fahrzeugeinschübe. Das äußerst stabile Doppelrohrgestell (22 mm Ø) ist silbern beschichtet. Die Trommeln entsprechen den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsnormen (LF/HLF 10/6, LF/HLF 20/16, Rüstwagen und TSF-W). - hoher Tragekomfort durch ergonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Trommelbremse innenliegend, wartungsfrei und über Sterngriff zu betätigen - eingepresste Stahlrohrachse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Thermo-Überlastschutz - Kabellänge 50 m - Anschluss CEE 5-pol, Schuko - Abmessung B x H x T 350 x 430 x 295 mm - Eingang 1 x Stecker CEE 5-pol IP67 - Ausgang 1 x Kupplung CEE 5-pol IP67 - Ausgang 2 3 x Kupplung Schuko IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F5G2.5 - Schutzart IP54 - Norm DIN 14680, EN 61316
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Anschluss:
CEE 5-pol, Schuko
Abmessung B x H x T:
350 x 430 x 295 mm
Eingang:
1 x Stecker CEE 5-pol IP67
Ausgang:
1 x Kupplung CEE 5-pol IP67
Ausgang 2:
3 x Kupplung Schuko IP68
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F5G2.5
Schutzart:
IP54
Norm:
DIN 14680, EN 61316
... >
Beleuchtung/Energie
>
Leitungsroller
>
Feuerwehr-Leitungsroller
Weitere Suchbegriffe:
Dönges
,
Kabeltrommel
,
Starkstrom
,
Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,40*
€ 659,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,64*
€ 652,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,27*
€ 621,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,95*
€ 600,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,96*
€ 552,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES 40927 Steckdosensicherung Schwarz
MENNEKES Elektrotechnik
40927
ab € 32,12*
Zubehör
Ersatzdeckel für CEE 5-pol Kupplung 400 V, 16 A
MENNEKES Elektrotechnik
4995176
ab € 17,64*
Zubehör
Ersatzdeckel für Schuko Kupplung bronzegrün
MENNEKES Elektrotechnik
4995311
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen