Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller Feuerwehr 400 V, 16 A, CEE, CEE 5-pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller Feuerwehr 400 V, 16 A, CEE, CEE 5-pol
Leitungsroller Feuerwehr 400 V, 16 A, CEE, CEE 5-pol
Artikel-Nr.:
     284WZ-221326
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     221326
EAN/GTIN:
     4050075291410
Suchbegriffe:
Leitungsroller
dönges leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 25m
Unsere Leitungsroller nach EN 61316 sind klein und kompakt und passen daher in alle vorhandenen Fahrzeugeinschübe. Das äußerst stabile Doppelrohrgestell (22 mm Ø) ist silbern beschichtet. - hoher Tragekomfort durch ergnonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Trommelbremse innenliegend, wartungsfrei und über Sterngriff zu betätigen - eingepresste Stahlrohrachse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Kabellänge 25 m - Anschluss CEE 5-pol - Abmessung B x H x T 350 x 430 x 395 mm - Eingang 1 x Stecker CEE 5-pol IP67 - Ausgang 1 x Kupplung CEE 5-pol IP67 - Ausgang 2 2 x Kupplung CEE 3-pol IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F5G2.5 - Schutzart IP54 - Norm DIN 14680, EN 61316
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Anschluss:
CEE 5-pol
Abmessung B x H x T:
350 x 430 x 395 mm
Eingang:
1 x Stecker CEE 5-pol IP67
Ausgang:
1 x Kupplung CEE 5-pol IP67
Ausgang 2:
2 x Kupplung CEE 3-pol IP68
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F5G2.5
Schutzart:
IP54
Norm:
DIN 14680, EN 61316
Weitere Suchbegriffe: Dönges, Kabeltrommel, Starkstrom, Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,18*
€ 497,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,54*
€ 490,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,64*
€ 467,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,53*
€ 451,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MENNEKES Elektrotechnik
40927
ab € 33,572*
Sonstiges
MENNEKES Elektrotechnik
24690
ab € 50,44*
Sonstiges
MENNEKES Elektrotechnik
4995176
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.