| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-221380 Herst.-Nr.: 221380 EAN/GTIN: 4050075047666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Immer wieder müssen im Einsatzfall Kraftstoffe oder andere Gefahrstoffe zur Sicherheit der Einsatzkräfte und zum Schutz der Umwelt ab- bzw. umgepumpt werden. Hierzu dient diese Druckluft-Doppelmembranpumpe, die zusammen mit allem notwendigen Zubehör in der Dönges Firebox made by Zarges sicher verstaut ist. Betrieben wird die Pumpe sicher und zuverlässig mit Hilfe einer 200 bar oder 300 bar Atemluftflasche, eines Kompressors oder des LKW-Druckluftanschlusses. Mit einer Leistung von 25 l/min reicht diese Pumpe für die meisten Einsätze problemlos aus. - Druckluft-Doppelmembranpumpe aus Aluminiumguss - sehr robust und trotzdem sehr leicht (2,1 kg) - flexibler Einsatzbereich - bedingt laugen- und säurebeständig - 200-300 l Abpumpleistung mit einer Atemluftflasche - komplett einsatzbereit verstaut in Dönges Firebox Größe 3 - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 150 mm - 1 Stück Druckluft-Doppelmembranpumpe - 1 Stück Druckschlauch 1/2 Zoll, 2 m lang - 1 Stück PKW-Saugschlauch, 10 mm, 1,5 m lang - 1 Stück Saugschlauch 3/4 Zoll, 2 m lang, mit Sieb - 2 Stück Erdungskabel mit Kabelschuh und Kontaktzange, 2 m lang - 7 Meter Spiral-Druckluftschlauch - 1 Stück Druckminderer 300 bar - 1 Stück Adapter für LKW-Druckluftanschluss - 1 Stück Dönges Firebox made by Zarges Größe 3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung L x B x H: | 600 x 400 x 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fasspumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, gefahrstoff, Kraftstoffpumpe, Luftpumpe, Notfall-Pumpenset, Notfallpumpe, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |