Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-241056 Herst.-Nr.: 638588 EAN/GTIN: 7638900416886 |
| |
|
| | |
| Wiederaufladbare Akkus sind eine wirtschaftliche und ökologisch sinnvolle Alternative zu Batterien. Nickel- Metallhydrid-Zellen sind zwar weniger robust als Nickel-Cadmium-Zellen, haben dafür jedoch eine höhere Kapazität, die bei Spitzenprodukten durchaus mit Lithium-Systemen mithalten kann. Der Lazy-Battery-Effekt, vergleichbar mit dem klassischen Memory-Effekt bei NiCd, ist auch hier, bei Verwendung von intelligenter Ladetechnik, kein Thema. Energizer bietet mit den wiederaufladbare Batterien das richtige Produkt für alle Anwendungen. Wiederaufladbare Batterien von Energizer bieten maximale Leistung, die mehrhundertfach wieder aktiviert werden kann. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Betrieb bestimmter Geräte mit Akkus vom jeweiligen Hersteller beschränkt bzw. nicht zugelassen ist (z. B. ex-geschützte Helmlampen). Bei Verwendung von Akkus anstatt herkömmlicher Batterien sollte in jedem Fall die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes vorher sorgfältig geprüft werden. - Baugröße AA/Mignon - Spannung 1,2 V - Kapazität 2.300 mAh Weitere Informationen: | | Baugröße: | AA/Mignon | Spannung: | 1,2 V | Kapazität: | 2.300 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus, ACCU, Akkumulator, Akkupack, C/HR14, HR03/AAA, HR14/C, Mignon Akku, MIGNON-NI-MHB4/2.5AHHR6/AA, Nickel Metallhydrid, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Nickel-Metallhydrid, NiMH, NiMH Akku, NiMH-Akku, Rechargeable, rechargeable, Telefonakku, wiederaufladbar |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,18* | € 6,14* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 4,20* | € 6,17* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,30* | € 6,31* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,75* | € 7,75* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,41* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|