| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-253502 Herst.-Nr.: 253502 EAN/GTIN: 4050075000548 |
| |
|
| | |
| Krankentrage nach DIN 13024 in zwei verschiedenen Ausführungen: einfach bzw. zweifach klappbar. Bezogen mit robustem Chemiefasergewebe zur einfachen und schnellen Reinigung und Desinfektion. Diese Trage ist ideal für Dekontaminationseinrichtungen.- Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil - Quergelenke verriegelbar - einschiebbare Tragegriffe - Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss - vier Gleitfüße - Variante K (2-fach klappbar) - Abmessung zusammengeklappt 1.040 x 180 x 145 mm - Norm DIN 13024 - Belastbarkeit 150 kg Weitere Informationen: | | Variante: | K (2-fach klappbar) | Abmessung zusammengeklappt: | 1.040 x 180 x 145 mm | Norm: | DIN 13024 | Belastbarkeit: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 99,32* | € 124,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,15* | € 135,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|