Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufeltrage EN 1865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufeltrage EN 1865
Schaufeltrage EN 1865
Schaufeltrage EN 1865
Schaufeltrage EN 1865
Artikel-Nr.:
     284WZ-254020
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     254020
EAN/GTIN:
     4050075049752
Suchbegriffe:
Schaufeltrage
dönges schaufeltrage
schaufeltrage
Die Schaufeltrage ist ein Hilfsmittel zur Bergung von verunglückten Personen, bei denen eine Rücken- oder Wirbelsäulenverletzung nicht ausgeschlossen werden kann. Sie ist in der Länge teilbar und kann, ohne den Patienten zu bewegen, von beiden Seiten unter die zu bergende Person geschoben werden. Die stabile Ausführung aus Aluminium ist bis 150 kg geprüft. Die Schlösser an den Tragenteilen sind leicht zu öffnen, halten aber auch großen Belastungen stand. Selbstverständlich entspricht die Schaufeltrage den Anforderungen der EN 1865. - längenverstellbar - zusammenklappbar - leicht zu bedienendes Sicherheitsschloss - Länge 171-212 cm - Breite 43 cm - Abmessung zusammengeklappt 120 x 43 x 9,5 cm - Belastbarkeit 150 kg - 1 Stück Schaufeltrage - 3 Stück Patientengurt
Weitere Informationen:
Länge:
171-212 cm
Breite:
43 cm
Abmessung zusammengeklappt:
120 x 43 x 9,5 cm
Belastbarkeit:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungstrage teilbar, Schaufel-Trage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,52*
€ 446,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,62*
€ 419,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,94*
€ 372,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spencer
ST00597
ab € 6,99*
Zubehör
Dönges
254025
ab € 111,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.