| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-268120 Herst.-Nr.: 268120 EAN/GTIN: 6007645002028 |
| |
|
| | |
| Das Rescue Kit beinhaltet alle gängigen Größen für die Erstversorgung von Brandwunden. - Abmessung 14 x 33 x 9 cm - 1 Stück Bereitschaftstasche aus Nylon - 2 Stück Kompresse 10 x 10 cm - 2 Stück Kompresse 20 x 20 cm - 2 Stück Kompresse 60 x 40 cm - 1 Stück Gelbinde 2,5 x 50 cm - 1 Stück Gelbinde 5 x 100 cm - 1 Flasche Hydrogel 125 ml - 1 Stück Rettungsdecke - 2 Stück Fixierbinde - 1 Stück Softbandage 6 cm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 14 x 33 x 9 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandwundengelkompresse, Brandwundenkompresse, Verbrennungsgelkompresse, Brandwunden-Set, Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen, Verbrennungskoffer, Verbrennungsset, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, brandwunden set, Brandwunde, Brandwunden, Brandwundenversorgung, Burnshield, Rescue, Vegetationsbrand, Verbrennungen, Waldbrand |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 87,25* | € 107,09* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 88,86* | € 108,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,18* | € 118,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,99* | € 123,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|