| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-270822 Herst.-Nr.: 270822 EAN/GTIN: 4050075009176 |
| |
|
| | |
| Drei isolierte, ergonomische Griffe erlauben das bequeme Tragen zu zweit. Die Trommel ist in den zwei Varianten L1/L2 und L3/L2 lieferbar. Die beiden Schutzkontaktdosen sind unterschiedlich verdrahtet und eindeutig gekennzeichnet, damit auch bei komplexem Aufbau des Versorgungsnetzes eine Schieflast am Generator vermieden werden kann. - hoher Tragekomfort durch ergnonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Trommelbremse innenliegend, wartungsfrei und über Sterngriff zu betätigen - eingepresste Stahlrohrachse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Kabellänge 50 m - THW Sachnummer 6150T22137 - Typ L1/L2 - Eingang 1 x Stecker CEE 5-pol IP67 - Ausgang 1 x Kupplung CEE 5-pol IP67 - Ausgang 2 2 x Kupplung Schuko IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F5G2.5 - Schutzart IP54 - Abmessung B x H x T 350 x 430 x 295 mm Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50 m | THW Sachnummer: | 6150T22137 | Typ: | L1/L2 | Eingang: | 1 x Stecker CEE 5-pol IP67 | Ausgang: | 1 x Kupplung CEE 5-pol IP67 | Ausgang 2: | 2 x Kupplung Schuko IP68 | Belastbarkeit: | 16 A | Leitung: | H07RN-F5G2.5 | Schutzart: | IP54 | Abmessung B x H x T: | 350 x 430 x 295 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dönges, Energieverteiler, Starkstrom, THW, THW Kabeltrommel, THW Leitungsroller |
| | |
| |