Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, 230 x 3,0 mm, Stein, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe, 230 x 3,0 mm, Stein, gerade
Trennscheibe, 230 x 3,0 mm, Stein, gerade
Artikel-Nr.:
     284WZ-280029
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     280029
EAN/GTIN:
     4317784862073
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Passend für alle marktgängigen Winkelschleifer. - Abmessung Ø x H 230 x 3,0 mm - Anwendungsbereich Stein - Form gerade - Bohrung 22,23 mm - Vmax 80 m/s - max. Drehzahl 6600 1/min
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
230 x 3,0 mm
Anwendungsbereich:
Stein
Form:
gerade
Bohrung:
22,23 mm
Vmax:
80 m/s
max. Drehzahl:
6600 1/min
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,13*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,13*
€ 3,14*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.