Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel DIN 6453, 250 mm, Breite 23 mm, Schneidenbreite 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel DIN 6453, 250 mm, Breite 23 mm, Schneidenbreite 26 mm
Flachmeißel DIN 6453, 250 mm, Breite 23 mm, Schneidenbreite 26 mm
Flachmeißel DIN 6453, 250 mm, Breite 23 mm, Schneidenbreite 26 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-280408
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     280408
EAN/GTIN:
     4050075533657
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm
Qualitäts-Flachmeißel nach DIN 6453 aus Chrom-Vanadium-Stahl. Gesenkgeschmiedet, Kopf vergütet.- aus Chrom-Vanadium-Stahl - gesenkgeschmiedet - Kopf vergütet - Länge 250 mm - Breite 23 mm - Schneidenbreite 26 mm - DIN 6453
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
23 mm
Schneidenbreite:
26 mm
DIN:
6453
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, DIN 6453, Flach-Meißel, Flachmeissel, Flachmeißel, Handmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.