| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356851802 Herst.-Nr.: 37115000 EAN/GTIN: 4026851010193 |
| |
|
| | |
| PKD-Schleifteller Produkteigenschaften: - Mit 6 polykristallinen Diamant-Segmenten für lange Standzeit - Multifunktionell einsetzbar für Beton, Estrich, Teppich- und Fliesenkleber, Naturstein, weichen und harten Putz, Farbe und Beschichtungen - Schleifteller-Ø 125 mm - Bohrungs-Ø 22,23 mm - Segmentanzahl 6 Stück - Segmente spitz Weitere Informationen: | | Schleifteller-Ø: | 125 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmentanzahl: | 6 Stück | Segmente: | spitz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,80* | € 184,49* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,76* | € 185,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 148,07* | € 199,93* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,77* | € 206,47* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 172,75* | € 209,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|