| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356851805 Herst.-Nr.: 37111000 EAN/GTIN: 4026851013736 |
| |
|
| | |
| Diamant-Schleifteller Estrich Produkteigenschaften: - Optimiert für die Bearbeitung von Estrich, hartem Putz und Fliesenkleber - Schleifteller-Ø 180 mm - Bohrungs-Ø 22,23 mm - Segmentanzahl 18 Stück Weitere Informationen: | | Schleifteller-Ø: | 180 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmentanzahl: | 18 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, 175/180, Beton-/Renovierungs-/Sanierungsschleifer, Diamant-Schleifteller, DiaSchleifteller, Estrich, Schleifteller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,42* | € 165,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,60* | € 165,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 130,02* | € 175,77* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,58* | € 181,92* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 151,60* | € 184,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|