| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356851994 Herst.-Nr.: 7173 EAN/GTIN: 4030178701313 |
| |
|
| | |
| Winkelschleifer RC7173 - Kompakte Bauform - Kraftvoller, ergonomischer Komposit-Winkelschleifer mit geregeltem Motor - Abnehmbarer Zusatzhandgriff, links und rechts verwendbar - Sicherheits-Starthebel - Durch die M14 x 2 Spindel kann auch Elektrozubehör verwendet werden - Luftbedarf 540 l/min - Länge 245 mm - Drehzahl 12000 min-1 - Lieferumfang Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff - Werkzeugaufnahme M14 x 2 - Leistung 700 W Weitere Informationen: | | Luftbedarf: | 540 l/min | Länge: | 245 mm | Drehzahl: | 12000 min-1 | Lieferumfang: | Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff | Werkzeugaufnahme: | M14 x 2 | Leistung: | 700 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,52* | € 252,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 218,06* | € 253,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 211,03* | € 253,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 217,57* | € 253,82* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 263,51* | € 298,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|