Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Schlagschrauber 3/4" CP6060-P15R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Schlagschrauber 3/4" CP6060-P15R
DL Schlagschrauber 3/4" CP6060-P15R
DL Schlagschrauber 3/4" CP6060-P15R
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852004
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     6151590100
EAN/GTIN:
     0015451709099
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Schlagschrauber 3/4" CP6060-P15R Die ergonomische Ausführung dieses Schlagschraubers ermöglicht angenehmes Arbeiten auch bei hohem Drehmoment. Produkteigenschaften: - Abluftführung durch den Griff - Progressives Drehmoment durch den leistungsstarken Mechanismus - Unerreichte Zuverlässigkeit durch 2-Klauen-Schlagwerk und robustes Gehäuse - Rechts-/ Linkslauf - Drehzahl 4000 min-1 - Betriebsdruck 6,3 bar - Luftverbrauch 25 l/s - Luftanschluss 3/8 " - Länge 222 mm - Werkzeugaufnahme 3/4 " - Drehmoment 1490 Nm - Laufrichtung Rechts/ Links
Weitere Informationen:
Drehzahl:
4000 min-1
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftverbrauch:
25 l/s
Luftanschluss:
3/8 "
Länge:
222 mm
Werkzeugaufnahme:
3/4 "
Drehmoment:
1490 Nm
Laufrichtung:
Rechts/ Links
Weitere Suchbegriffe: 3/4~, Chicago, CP6060-P15R, DL, Pneumatic, Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,98*
€ 1.530,83*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.467,27*
€ 1.542,88*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,88*
€ 1.836,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,22*
€ 1.828,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,82*
€ 1.788,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,73*
€ 1.764,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,27*
€ 1.746,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.