Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifer GU 25 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifer GU 25 400V
Doppelschleifer GU 25 400V
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852114
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3101525
EAN/GTIN:
     4030635028830
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 400v
Doppelschleifmaschine OPTIgrind GU 25 - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz - Gehäuse aus Aluminiumstrangguss - Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern - Funkenschutz an jeder Schleifscheibe - Stabile, verstellbare Werkstückauflage - Sichtscheiben aus bruchsicherem Material - Vibrationsdämpfende Gummifüße - Inklusive je 1 Universal-Korundschleifscheiben K36 und K80 , 1500 W Lieferumfang: Maschine, 1 Schleifscheibe Normalkorund grob K36, 1 Schleifscheibe Normalkorund fein K80- Spannung 400 V - Leerlaufdrehzahl 2850 min-1 - Nennaufnahme 1500 W - Abmessungen L x B x H 661 x 391 x 382 mm - Schleifscheiben-Ø 250 x 40 x 32 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Leerlaufdrehzahl:
2850 min-1
Nennaufnahme:
1500 W
Abmessungen L x B x H:
661 x 391 x 382 mm
Schleifscheiben-Ø:
250 x 40 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, stürmer maschinen doppelschleifbock, Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen, OPTIgrind
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 268,81*
€ 313,5337*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,57*
€ 334,24*
€ 75,00*
ab € 300,65*
€ 339,28*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 300,86*
€ 339,28*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 305,97*
€ 346,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.