Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Winkelschleifer DCG405NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Winkelschleifer DCG405NT
Akku Winkelschleifer DCG405NT
Akku Winkelschleifer DCG405NT
Akku Winkelschleifer DCG405NT
Akku Winkelschleifer DCG405NT
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852597
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCG405NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048665541
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Akku-Winkelschleifer DCG405NT Mit innovativer, bürstenloser Motor-Technologie arbeitet dieser Akku-Winkelschleifer - mit hoher Leistung, kompakten Abmessungen, langer Laufzeit pro Akkuladung und einer längeren Lebensdauer verglichen mit konventionellen Maschinen. Produkteigenschaften: - Mit Epoxidharz gepanzerte Motorwicklung schützt vor abrasiven Staubpartikeln - Optimiertes Lüftersystem kühlt Motor und Elektronik - Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (< 2 Sekunden) - Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine - Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver - Basistyp geeignet bei bereits vorhandenen 18,0-V-XR- oder 54,0-V-XR-FLEXVOLT-Akkupacks Lieferumfang: Maschine, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, TSTAK-Box II, ohne Akku, ohne Ladegerät - Leerlaufdrehzahl 9000 min-1 - Spindelgewinde M14 - Spannung 18,0/54,0 V - Gewicht inkl. Akku 2,5 kg - Schleifscheiben-Ø max. 125 mm - Triaxialer Vibrationswert Schleifen 4,4 m/s² - Bohr-Ø 22,23 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Spindelgewinde:
M14
Spannung:
18,0/54,0 V
Gewicht inkl. Akku:
2,5 kg
Schleifscheiben-Ø max.:
125 mm
Triaxialer Vibrationswert Schleifen:
4,4 m/s²
Bohr-Ø:
22,23 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 116,39*
€ 133,93*
€ 3,50*
ab € 136,53*
€ 156,41*
€ 6,90*
ab € 135,99*
€ 156,45*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 186,30*
€ 212,74*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 245,68*
€ 269,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,52*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,15*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,40*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,55*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,21*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 136,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.