Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58487524
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB183
EAN/GTIN:
     5035048438886
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
DeWalt
Kompatible Produkte
18V XR
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
110 mm
Batteriehöhe
48 mm
Batteriegewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB115-QW
ab € 23,19*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,10*
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,92*
Zubehör
DeWalt
DCE530N-XJ
ab € 100,99*
Zubehör
DeWalt
DCG409NT-XJ
ab € 164,83*
Zubehör
DeWalt
DCL510N
ab € 46,64*
Zubehör
DeWalt
DCM565N-XJ
ab € 141,61*
Zubehör
DeWalt
DCP580NT-XJ
ab € 180,32*
Zubehör
DeWalt
DCS335NT-XJ
ab € 214,66*
Zubehör
DeWalt
DCS572NT
ab € 242,27*
Zubehör
DeWalt
DCV517N-XJ
ab € 108,79*
Zubehör
DeWalt
DCL074-XJ
ab € 189,80*
Zubehör
DeWalt
DCS573NT-XJ
ab € 208,63*
Zubehör
DeWalt
DCE531N-XJ
ab € 380,78*
Zubehör
DeWalt
DCGG571NK-XJ
ab € 212,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.