Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Punktlinienlaser rot DCE0825D1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-Punktlinienlaser rot DCE0825D1R
5-Punktlinienlaser rot DCE0825D1R
5-Punktlinienlaser rot DCE0825D1R
5-Punktlinienlaser rot DCE0825D1R
5-Punktlinienlaser rot DCE0825D1R
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852798
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE0825D1R-QW
EAN/GTIN:
     5054905022310
Suchbegriffe:
Laserdiode
Linienlaser
Rotationslaser
rotationslaser dewalt
5-Punkt-Kreuzlinienlaser DCE0825D1R-QW rot Dieser selbstnivellierende rote Linienlaser bietet eine Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontale Punkte. Produkteigenschaften: - Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen - Magnetgedämpftes Pendel und Transportschutz - Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen - 2 m Fallschutz Lieferumfang: Laser, Li-Ionen-Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät, Wandhalterung, Laserzieltafel, Lasersichtbrille rot, Koffer (TSTAK-kompatibel) - Abmessungen L x B x H 430 x 370 x 170 mm - Spannung 10,8 V - Kapazität 2,0 Ah - Schutzart IP 65 - Arbeitsbereich 0-15 m - Nivelliergenauigkeit ± 0,3 mm/m - Laserdiode/Laserklasse 630-680 nm, <1 mW/2 - Betriebsdauer max. 50 h - Lieferantennummer Basis 400629 - Laserfarbe rot - Arbeitsbereich Punkt 0-30 m - Projektion 2 Linien/5 Punkte - Selbstnivellierbereich ± 4 ^ - Stativaufnahme 1/4 und 5/8 "
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
430 x 370 x 170 mm
Spannung:
10,8 V
Kapazität:
2,0 Ah
Schutzart:
IP 65
Arbeitsbereich:
0-15 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3 mm/m
Laserdiode/Laserklasse:
630-680 nm, <1 mW/2
Betriebsdauer:
max. 50 h
Lieferantennummer Basis:
400629
Laserfarbe:
rot
Arbeitsbereich Punkt:
0-30 m
Projektion:
2 Linien/5 Punkte
Selbstnivellierbereich:
± 4 ^
Stativaufnahme:
1/4 und 5/8 "
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, 5-Punktlinienlaser, Kombilaser, Laser, Punkt-, Punktlaser, und
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,10*
€ 317,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,57*
€ 329,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,99*
€ 334,34*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,47*
€ 334,66*
Lager 284
Frei Haus
ab € 349,36*
€ 382,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,59*
€ 455,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,89*
€ 441,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,87*
€ 433,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 161,29*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.