Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer SBS-W 220-6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabschleifer SBS-W 220-6 mm
Stabschleifer SBS-W 220-6 mm
Stabschleifer SBS-W 220-6 mm
Stabschleifer SBS-W 220-6 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852819
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322755
EAN/GTIN:
     4011666049605
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer SBS-W 220-6mm Speziell für schwer zugängliche Stellen eignet sich dieser Stabschleifer mit seiner kompakten Bauform und in der Winkelausführung - für Arbeiten in besonders engen Bereichen. Produkteigenschaften: - Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten - Einfache Anpassung der Drehzahl am Handgriff - Vibrationsreduzierender und ergonomisch geformter Gummigriff - Drehbarer Druckluftanschluss für mehr Beweglichkeit - Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht - Keine Staubaufwirbelung durch Abluftführung nach hinten Lieferumfang: Maschine, 2 Spannzangen 3/6 mm - Drehzahl 20000 min-1 - Betriebsdruck 6,3 bar - Luftverbrauch 4 l/s - Luftanschluss 1/4 " - Länge 181 mm - Vibrationswert 1,24 m/s² - Motornennleistung 220 W - Spannzangen-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
20000 min-1
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftverbrauch:
4 l/s
Luftanschluss:
1/4 "
Länge:
181 mm
Vibrationswert:
1,24 m/s²
Motornennleistung:
220 W
Spannzangen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer 6mm, druckluft geradschleifer, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Stabschleifer, Geradschleifer, Schleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,20*
€ 149,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,85*
€ 150,53*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 150,79*
€ 186,21*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.