| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356855000 Herst.-Nr.: 114255 EAN/GTIN: 4026415062576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektroheizer ELT 10-6 Als mobile Wärmequelle kommt dieser Elektroheizer zum Einsatz - im Partyzelt wie zum Beispiel auch beim Ausfall einer Heizungsanlage. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform machen ihn weiträumig einsetzbar. Der Raumthermostat-Anschluss sichert eine konstante Temperatur bei wirtschaftlichem Stromverbrauch. Produkteigenschaften: - Robust, sicher, zuverlässig - Keine Leistungsverluste - Nennwärmeleistung 3,5/7,0/10,5 kW - Spannung 400 V - Luftleistung 750 m³/h - Abmessungen H x B x T 455 x 300 x 675 mm - Nennwärmeleistung max. 10,5 kW - Schaltbare Heizleistung 3 x 3,5 kW Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung: | 400 V | Luftleistung: | 750 m³/h | Abmessungen H x B x T: | 455 x 300 x 675 mm | Nennwärmeleistung max.: | 10,5 kW | Schaltbare Heizleistung: | 3 x 3,5 kW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 10-6, Elektro-Heizautomaten, ELT, Entfeuchter, Heizautomaten, Heizgeräte, Heizlüfter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 774,22* | € 872,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 787,17* | € 888,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 820,47* | € 927,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 855,89* | € 962,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 885,02* | € 986,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|