| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0056025 Herst.-Nr.: 114255 EAN/GTIN: 4026415062576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ortsveränderlicher Elektro-Heizautomat Formstabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt und grundiert, mit zusätzlicher Schutzlackierung. Ausführung ELT - E mit Edelstahlhaube. Gekapselte elektrische Heizwiderstände, Sicherheits- und Nachkühlthermostat, Raumthermostatanschluß, geräuscharmer Axialventilator, elektrisches Anschlußkabel mit Schutzkontaktstecker, Tragegriff. Der Elektro-Heizautomat ELT 18-S ist zum Anschluß von Warmluftschläuchen vorgesehen. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Leistungsdaten: Fabrikat REMKO Typenbezeichnung ELT 10-6 Nennwärmebelastung max. [kW] 10,5 Schaltbare Heizleistung [kW] 3x3,5 Luftvolumenstrom [m³/h] 750 Spannungsversorgung [V/~/Hz] 400/3/50 Nennstrom max. [A] 14,9 Leistungsaufnahme max. [kW] 10,65 Abmessungen (H/B/T]) [mm] 455/300/675 Gewicht [kg] 20 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 770,95* | € 875,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 786,71* | € 891,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 801,32* | € 928,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 856,75* | € 965,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 878,74* | € 990,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|