Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer Druckluft 7155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschleifer Druckluft 7155
Bandschleifer Druckluft 7155
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356900400
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     7155
EAN/GTIN:
     4030178700200
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Bandschleifer RC7155 - Handliche, kleine Maschine - Schneller Bandwechsel durch Schnellspannvorrichtung - In der Neigung verstellbarer Schleifarm - Zum Einstellen der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken - Speziell für enge Stellen - Arbeitsdruck 6,3 bar - Luftbedarf 400 l/min - Länge 285 mm - Drehzahl 18000 min-1 - Lieferumfang Bandschleifer einschließlich 3 Bändern 10 x 330 mm - Leistung 300 W - Bandabmessung B x L 10 x 330 mm - Schleifbänder 3 Stück
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
400 l/min
Länge:
285 mm
Drehzahl:
18000 min-1
Lieferumfang:
Bandschleifer einschließlich 3 Bändern 10 x 330 mm
Leistung:
300 W
Bandabmessung B x L:
10 x 330 mm
Schleifbänder:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluftbandschleifer 10x330mm, druckluft bandschleifer, 7155, Bandschleifer, Schleifmaschinen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 113,06*
€ 135,47*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 136,08*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,03*
€ 145,79*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 122,64*
€ 146,75*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 157,55*
€ 187,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.