Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku- Kehlnahtschleifer solo KNS 18 LTX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku- Kehlnahtschleifer solo KNS 18 LTX
Akku- Kehlnahtschleifer solo KNS 18 LTX
Akku- Kehlnahtschleifer solo KNS 18 LTX
Akku- Kehlnahtschleifer solo KNS 18 LTX
Akku- Kehlnahtschleifer solo KNS 18 LTX
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356934190
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     60019185
EAN/GTIN:
     4007430206770
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät
Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 Mit seiner sehr flachen Form kommt der Akku-Kehlnahtschleifer bei der Bearbeitung von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen zum Einsatz. Produkteigenschaften: - Robuster Motor und wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer - Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube - Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln - Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung - Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen - Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromausfall - Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen - Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden - Akkupacks mit Kapazitätsanzeige Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät - Leerlaufdrehzahl 3800 min-1 - Spindelgewinde M14 - Spannung 18,0 V - Gewicht mit Akku 3,0 kg - Schleifscheiben-Ø 150 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
3800 min-1
Spindelgewinde:
M14
Spannung:
18,0 V
Gewicht mit Akku:
3,0 kg
Schleifscheiben-Ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kehlnahtschleifer, kehlnahtschleifer metabo, d akku ladegerät, Akku-, Akku-Kehlnahtschleifer, Akku-Kehlnatschleifer, KNS, Ladegerät Werkzeugakku, LTX, Werkzeugakku Ladegerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 407,56*
€ 441,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,90*
€ 443,17*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 426,43*
€ 479,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,33*
€ 483,07*
Lager 284
Frei Haus
ab € 490,38*
€ 527,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,98*
€ 625,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,16*
€ 617,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,38*
€ 583,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.