Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356934200 Herst.-Nr.: 60015485 EAN/GTIN: 4007430206817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 Diese kompakte Akku-Satiniermaschine lässt sich zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren verwenden. Ein Einsatzbereich ist dabei zum Beispiel Edelstahl. Produkteigenschaften: - Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln - Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen - Exakte Führung der Maschine durch Stützrolle - Spindelarretierung - Elektronischer Sanftanlauf - Lichtsignal zur Information über besondere Situationen - Thermischer Überlastschutz - Wiederanlaufschutz - Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack Lieferumfang: Maschine, Handgriff, Staubfilter, Einmaulschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät - Leerlaufdrehzahl 0-3000 min-1 - Spannung 18,0 V - Gewicht mit Akku 3,1 kg - Schleifkörper-Ø 100-200 mm - Schleifkörperbreite 50-100 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leerlaufdrehzahl: | 0-3000 min-1 | Spannung: | 18,0 V | Gewicht mit Akku: | 3,1 kg | Schleifkörper-Ø: | 100-200 mm | Schleifkörperbreite: | 50-100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku, Akku-Satiniermaschine, Ladegerät Werkzeugakku, LTX, Werkzeugakku Ladegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 330,51* | € 372,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 333,71* | € 374,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 361,88* | € 403,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 361,23* | € 404,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 393,63* | € 437,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|