| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-809760 Herst.-Nr.: 0003B EAN/GTIN: 4003008147094 |
| |
|
| | |
| Für Ersa Ablageständer 0A09, 0A10, 0A13, 0A16, 0A24, 0A25, 0A28, 0A29, 0A30, 0A34, 0A35, 0A36, 0A39, 0A41, 0A42, 0A43, 0A44 und 0A45- Abmessung L x B 55 x 55 mm - Material Viskose Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 55 x 55 mm | Material: | Viskose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötstation-Ersatzschwamm, lötschwamm ersa, lötschwamm, Ersatzschwamm, Handpad, Lötspitzen-Reinigungsschwamm, Reinigungsschwamm, Scheuerpad, Schwamm, Schwämme, Viskoseschwamm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,98* | € 2,96* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,02* | € 3,02* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,07* | € 3,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 2,11* | € 3,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 2,14* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|